Pienoissivellinharja Teräslanka 0,10 mm, Harjasten ⌀ D1: 5mm

Tuote nro.: 574940 5
Hinta per 1 kpl
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
Yksilölliset hinnat yritysasiakkaille sisäänkirjautumisen jälkeen.
  • Pienin tilausmäärä 10 kpl
  • Tilausvaiheet: 10 kpl
pyynnöstä
Varastossa
138 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

Harjasten ⌀ D1 (mm) Hinta per 1 kpl (sis. arvonlisävero)

Saatavuus

Lisää toivelistalle

Jaa tämä tuote

tai kopioi tämä linkki

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Tyypillinen käyttö Puhdistus, purseenpoisto
Harjasten ⌀ D1 5 mm
Harjaosan pituus H1 8 mm
Enimmäiskierrosluku 5 000 min-1
Tuotetyyppi Pensseliharja

Tunnistaminen ja luokittelu

Tuotekoodi 574940 5
EAN / GTIN 4017359307427
Valmistajan numero 450221
Valmistaja/vastuuhenkilö LESSMANN GmbH, Lucas-Schultes-Straße 2, 86732 OETTINGEN IN BAYERN, Deutschland, www.lessmann.com

Kuvaus

Malli:

Varren ⌀ 3 mm.

Käyttö:

Työstöön tarkkuustyökaluille, pienikokoisille pinnoille ja vaikeapääsyisiin kohteisiin.