Minihiomanauha ⌀ 100×100 mm 120

Tuote nro.: 568532 120
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset

Porrastetut hinnat:

  • alkaen 1 kpl
    5,52 € / kpl
  • alkaen 10 kpl
    4,60 € / kpl
pyynnöstä
Varastossa
157 kappaletta varastossa
  • Hioma-aineen lyhenne: Keramiikka
  • Raudan, rikin ja kloorin osuus: < 0,1

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Hioma-aineen lyhenne Keramiikka
Rakeisuus 120
Raudan, rikin ja kloorin osuus < 0,1 %
Hiomanauhan ⌀ 90 mm
Hiomanauhan leveys 100 mm
Hiomanauhan pituus 320 mm
Valmistajamerkintä 947A
Tuotetyyppi Hiomanauha

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 568532 120
EAN / GTIN 8718734418566

Käyttötaulukko

Alu Mg
 
Teräs < 900 N/mm²
 
Teräs < 1400 N/mm²
 
Teräs < 55 HRC
 
Teräs < 60 HRC
 
Teräs < 67 HRC
 
INOX
 
Ti
 
GG(G)
 
CuZn
 
kuiva
 

Kuvaus

Malli:

Minihiomanauhat ⌀ 100×100 mm (314×100 mm).
Laadukas hiomanauha, tarkkuusmuotoiltu Cubitron™ II -keramiikkarae (itsestään teroittuva). Hioma-aineilla vielä viileämpi hionta.

Käyttö:

Tasohioma- ja satinointikoneisiin, joissa kiinnitysrullat nro 568570 - 568577 (reiän ⌀ 19 mm). Kierrosluku enintään 5000 min−1.
Selvästi parantunut teho vaikeasti työstettävillä materiaaleilla kuten jaloteräs, nikkeliseokset, kromi, alumiini.

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Sopivat tuotteet

Varaosat