Tarrahiomalaikka ABRANET® 320

Tuote nro.: 567803 320
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
Haluatko tilata useamman kuin yhden tuotteen? Nopeaan lisäämiseen
  • Pienin tilausmäärä 50 kpl
  • Tilausvaiheet: 50 kpl
pyynnöstä
Varastossa
630 kappaletta varastossa
  • Hioma-aineen lyhenne: A
  • Raudan, rikin ja kloorin osuus: < 0,1
  • suurin sallittu kehänopeus: 40

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Sarja ABRANET®
Hioma-aine Alumiinioksidi (A)
Hioma-aineen lyhenne A
Rakeisuus 320
Hioma-aineen alusta Polyamidikudos
Raudan, rikin ja kloorin osuus < 0,1 %
Kiekon ⌀ 34 mm
suurin sallittu kehänopeus 40 m/s
Tuotetyyppi Tarrahiomalaikka

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 567803 320
EAN / GTIN 6416868362817
Valmistajan numero 5420905032

Käyttötaulukko

Alu Mg
 
Teräs < 900 N/mm²
 
CuZn
 
Muovi, lasikuitumuovi
 
puu
 
lakka
 
kuiva
 

Kuvaus

Malli:

Tarrahiomalaikat, jotka koostuvat hiomarakeella pinnoitetusta polyamidikudoksesta verkkomaisella rakenteella ja tuhansilla rei’illä.

Etu:

  • Pölytöntä hiontaa: siisti työympäristö ja pieni ympäristökuormitus.
  • Laikka ei tukkeudu (ei pölypaakuista johtuvia pintavirheitä).
  • Taatusti parempi pinnanlaatu vähemmällä hioma-aineen kulutuksella.
  • Hyvä hiontateho − aineenpoistokyky voi parantua tietyillä pinnoilla moninkertaiseksi.

Käyttö:

Maalien, täyte- ja pohjustusaineiden, (lasikuitu-)muovien, ei-rautametalli- ja alumiiniseosten, huonekalun osien hiontaan.
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
    Rakeisuus Yksikköhinta sis. alv
    Suoraosto

    Kirjaudu tilillesi

    Oletko uusi asiakas?

    Ostoskorissa

    Ostoskoriin
    Ostoskoriin