Tarrahiomalaikka (CER) Kerrottu rei´itys 60

Tuote nro.: 567557 60
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset

Porrastetut hinnat:

  • alkaen 1 kpl
    1,30 € / kpl
  • alkaen 100 kpl
    1,08 € / kpl
pyynnöstä
Varastossa
1 091 kappaletta varastossa
  • Hioma-aineen lyhenne: Keramiikka; A
  • Raudan, rikin ja kloorin osuus: < 0,1
  • suurin sallittu kehänopeus: 40

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Sarja IRIDIUM®
Hioma-aine Keramiikkarae (CER); Alumiinioksidi-mineraalihiukkaset (A)
Hioma-aineen lyhenne Keramiikka; A
Rakeisuus 60
Raudan, rikin ja kloorin osuus < 0,1 %
Kiekon ⌀ 150 mm
pölynpoistoimu mahdollinen kyllä
suurin sallittu kehänopeus 40 m/s
Tuotetyyppi Tarrahiomalaikka

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 567557 60
EAN / GTIN 6416868234978
Valmistajan numero 246CH05060

Käyttötaulukko

Alu Mg
 
Teräs < 900 N/mm²
 
Teräs < 1400 N/mm²
 
Teräs < 55 HRC
 
Teräs < 60 HRC
 
Teräs < 67 HRC
 
INOX
 
Ti
 
CuZn
 
Muovi, lasikuitumuovi
 
puu
 
lakka
 
Uni
 
kuiva
 

Kuvaus

Malli:

Tarrahiomalaikat, joissa on paperipohja. Pölyä hylkivä pintakerros estää nopean tukkeutumisen. Taustapuoli on peitetty veluurisilmukoilla.
Tarrahiomalaikka MIRKA IRIDIUM® sisältää keramiikkarakeita (CER) ja alumiinioksidirakeita (A), pölyä hylkivä pinnoite, hyvä poistoteho ja pitkä käyttöikä.

Käyttö:

Epäkeskohiomakoneisiin, tarralaikan alusta esim. nro 567990 (pölynpoisto mahdollinen). Yleiskäyttöinen monitoimituote karkeaan, normaaliin ja hienotyöstöön kaikille metalli- ja muovipinnoille, maaleille ja puulaaduille.
Sopii ihanteellisesti pehmeille ja koville pinnoille.
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
    Rakeisuus Yksikköhinta sis. alv
    Suoraosto

    Kirjaudu tilillesi

    Oletko uusi asiakas?

    Ostoskorissa

    Ostoskoriin
    Ostoskoriin