Kuituhiomalaikka (CER) 782C 80

Tuote nro.: 566471 80
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset

Porrastetut hinnat:

  • alkaen 1 kpl
    2,62 € / kpl
  • alkaen 25 kpl
    2,19 € / kpl
pyynnöstä
Varastossa
125 kappaletta varastossa
  • Hioma-aineen lyhenne: Keramiikka
  • Raudan, rikin ja kloorin osuus: < 0,1
  • Porauksen ⌀: 22,23
  • optimoitu materiaalille: teräs; Valurauta; Ei-rautametallit ja värimetallit
  • suurin sallittu kehänopeus: 80

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Sarja 782C
Hioma-aine - keraaminen hiomarae
Hioma-aineen lyhenne Keramiikka
Raudan, rikin ja kloorin osuus < 0,1 %
Porauksen ⌀ 22,23 mm
Valmistajamerkintä 782C
optimoitu materiaalille teräs; Valurauta; Ei-rautametallit ja värimetallit
suurin sallittu kehänopeus 80 m/s
Tuotetyyppi Kuituhiomalaikka

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 566471 80
EAN / GTIN 50076308897227
Valmistajan numero 7100099093

Käyttötaulukko

Alu Mg
 
Teräs < 900 N/mm²
 
Teräs < 1400 N/mm²
 
Teräs < 55 HRC
 
Teräs < 60 HRC
 
Teräs < 67 HRC
 
INOX
 
Ti
 
GG(G)
 
CuZn
 
kuiva
 

Kuvaus

Malli:

Tarkkuusmuotoillut suurtehohiomarakeet 3M™ -tuotteissa koostuvat tarkasti mitoitetuista keraamisista kolmioista, jotka on järjestetty optimaalisella tavalla hiomapinnalle. Erittäin hyvä poistoteho ja pitkä käyttöikä sekä pinnan tasainen viimeistely.
Repeytymätöntä mutta erittäin taipuisaa vulkaanikuitua. Keskireikä 22,23 mm, hiusristikko.
Suurtehoinen kuitulaikka, avoin rakenne.

Käyttö:

Teräksen ja ei-rautametallien työstöön.
Kulmahiomakoneissa, joiden kehänopeus on kork. 80 m/s ja joissa on hiomalaikat nro 566690 / 566692. Leikkaava hiomarae mahdollistaa miellyttävän, ergonomisen työskentelyn vähäisellä painovoimalla. Hyvine aineenpoisto-ominaisuuksineen 3M™-kuituhiomalaikat ovat todellinen vaihtoehto rouhinta- ja liuskahiomalaikoille.