Katkaisulaikka Basic* ERIKOISKAPEA 125 mm

Tuote nro.: 563650 125
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset

Porrastetut hinnat:

  • alkaen 1 kpl
    1,70 € / kpl
  • alkaen 25 kpl
    1,41 € / kpl
pyynnöstä
Varastossa
24 652 kappaletta varastossa
  • Hioma-aineen lyhenne: A
  • Raudan, rikin ja kloorin osuus: < 0,1
  • Muodon kuvaus: suora
  • Porauksen ⌀: 22,23
  • suositeltu hiontakulma: 90

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Hioma-aineen lyhenne A
Koostumus A60BF
Raudan, rikin ja kloorin osuus < 0,1 %
Muodon kuvaus suora
Kiekon ⌀ 125 mm
Laikan leveys 1 mm
Porauksen ⌀ 22,23 mm
Paksuudelle 3 mm - 5 mm
suositeltu hiontakulma 90 astetta
optimoitu materiaalille INOX
Käyttökone Kulmahiomakone
suurin sallittu kehänopeus 80 m/s
Enimmäiskierrosluku 12 200 min-1
Tuotetyyppi Katkaisulaikka

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 563650 125
EAN / GTIN 9003172409733
Valmistajan numero 34332869

Käyttötaulukko

Alu Mg
 
Teräs < 900 N/mm²
 
Teräs < 1400 N/mm²
 
Teräs < 55 HRC
 
Teräs < 60 HRC
 
Teräs < 67 HRC
 
INOX
 
Ti
 
GG(G)
 
CuZn
 
Muovi, lasikuitumuovi
 
Uni
 
kuiva
 

Kuvaus

Malli:

Yleiskatkaisulaikat profiilien, putkien jne. satunnaiseen katkaisuun.

Erittely:

A60BF.