Kovasin KM:lle ja valuraudalle, piikarbidi (SiC) karkea/hieno 200X50 mm

Tuote nro.: 558825 200X50
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
474 kappaletta varastossa

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Rakeisuus 280 / 320; 100
Hienousaste karkea / hieno
Leveys 50 mm
Korkeus 25 mm
Pituus 200 mm
Tuotetyyppi Kovasin

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 558825 200X50
EAN / GTIN 4260496535172

Käyttötaulukko

Teräs < 55 HRC
 
Teräs < 60 HRC
 
Teräs < 67 HRC
 
Kovametalli
 
INOX
 
Ti
 
GG(G)
 
CuZn
 
Muovi, lasikuitumuovi
 
kivi
 
märkä enintään
 
kuiva
 

Kuvaus

Malli:

Yhdistelmäkovasimet - keraaminen sideaine, kovuusaste O/P. Karkea puoli esihiontaa varten, hieno puoli viimeistelyä varten.
Piikarbidi, keskikova sideaine. Alla piikarbidirae 280 / 320 (hieno); päällä piikarbidirae 100 (karkea).

Käyttö:

Purseenpoistoon, teroitukseen, silotukseen ja viistämiseen sekä hienohiontaan, tarkentamiseen, tasoittamiseen ja kiillottamiseen.

Ohje:

Pääasiassa käytetään öljyn, petrolin tai veden kanssa.