Hiomaviila - jalokorundi 100X10M

Tuote nro.: 558525 100X10M
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset

Porrastetut hinnat:

  • alkaen 1 kpl
    7,38 € / kpl
  • alkaen 10 kpl
    6,15 € / kpl
pyynnöstä
Varastossa
231 kappaletta varastossa
  • Hioma-aineen lyhenne: A

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Hioma-aineen lyhenne A
Rakeisuus 180
Hienousaste keskikova
Muoto nelikulmainen
Leveys 10 mm
Pituus 100 mm
Väri roosa
Tuotetyyppi Hiomaviila

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 558525 100X10M
EAN / GTIN 9003172581286
Valmistajan numero 258128

Käyttötaulukko

Alu Mg
 
Teräs < 900 N/mm²
 
Teräs < 1400 N/mm²
 
Teräs < 55 HRC
 
Teräs < 60 HRC
 
Teräs < 67 HRC
 
INOX
 
Ti
 
GG(G)
 
CuZn
 
Muovi, lasikuitumuovi
 
märkä enintään
 
kuiva
 

Kuvaus

Käyttö:

Työkalujen ja terien purseenpoistoon, teroitukseen, silotukseen ja viistämiseen. Porausten, pintojen ja särmien viimeistelyyn muotinvalmistuksessa. Sopii myös pinnan parantamiseen säätöä ja kiillotusta varten.
Teräkselle (karkaistulle) ja hyvin vetolujille metalliseoksille. Sitkeän materiaalin ansiosta viiloilla on kestävät särmät ja hyvä hiontateho.

Ohje:

Pääasiassa käytetään öljyn, petrolin tai veden kanssa.
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
    Pituus × leveys (mm) hienojakoisuusaste Yksikköhinta sis. alv
    Suoraosto

    Kirjaudu tilillesi

    Oletko uusi asiakas?

    Ostoskorissa

    Ostoskoriin
    Ostoskoriin