Ergonominen käsihiomatuki 140 mm

Tuote nro.: 557550 140
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
408 kappaletta varastossa

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Pituus 140 mm
Leveys 67 mm
Korkeus 35 mm
Tuotetyyppi Hiontapalikka

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 557550 140
EAN / GTIN 4018875310274
Valmistajan numero 731027

Kuvaus

Malli:

Molemmilla puolilla tarrakiinnitys arkin nopeaan vaihtoon.
Joustavaa solukumia.

Käyttö:

Pintojen ja muotojen käsinhiontaan. Hiomapaperi ei luista paikaltaan.

Sopii:

Tarrahiomapaperi nro 557571.

Sopii:

Hioma-arkki L x P: 67×140 mm

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Sopivat tuotteet

Tarvikkeet