Soft-pad-rulla pehmeä 1500

Tuote nro.: 557460 1500
Aseta hinta 200 kpl (0,50 € / 1 kpl)
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
41 kappaletta varastossa
  • Hioma-aineen lyhenne: A

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Hioma-aine Normaalikorundi (A)
Hioma-aineen lyhenne A
Rakeisuus 1 500
Hienousaste mikrolaatu
Leveys 100 mm
Korkeus 3 mm
Pituus 120 mm
Päällystettyjen pintojen lukumäärä 1
Sienien, tyynyjen lukumäärä 200
Tuotetyyppi Hiomasieni

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 557460 1500
EAN / GTIN 4062406155926

Käyttötaulukko

Alu Mg
 
Teräs < 900 N/mm²
 
Teräs < 1400 N/mm²
 
Teräs < 55 HRC
 
Teräs < 60 HRC
 
Teräs < 67 HRC
 
INOX
 
Ti
 
GG(G)
 
CuZn
 
Muovi, lasikuitumuovi
 
puu
 
kivi
 
lakka
 
Uni
 
märkä enintään
 
kuiva
 

Kuvaus

Malli:

Soft-Pad-rulla varustettu yhdeltä puolelta normaalikorundilla (A). Keramiikkapinnoite pidentää kestoaikaa. Säilytys kätevässä annostelukotelossa, jonka täyttöaste voidaan tarkistaa nopeasti tarkistusraosta.

Etu:

Vaahtokumitausta. Sen kautta saadaan aikaan suurin mahdollinen joustavuus ja vältetään rakeen hajoaminen. Pienempi vieraiden aineiden siirtyminen työkappaleen pinnalle liuotinaineettoman sidonnan ansiosta. 200 repäisyarkkia, kukin 100×120×3 mm.

Käyttö:

Muotojen, reunojen ja vaikeapääsyisten paikkojen viimeistelyhiontaan, esim. ennen maalausta, puhdistusta. Märkä- ja kuivahionta.