Hiomakangas (A) ruskea, hyvin joustava KK 114 F 40

Tuote nro.: 556900 40
(33,44 € / 1 Square metre)
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset

Porrastetut hinnat:

  • alkaen 1 kpl
    2,14 € / kpl
    (33,44 € / 1 Square metre)
  • alkaen 50 kpl
    1,78 € / kpl
    (27,81 € / 1 Square metre)
pyynnöstä
Varastossa
1 751 kappaletta varastossa
  • Hioma-aineen lyhenne: A

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Sarja KK114F
Hioma-aine Normaalikorundi
Hioma-aineen lyhenne A
Rakeisuus 40
Hienousaste karkea
hiomalaikan leveys 280 mm
hiomalaikan pituus 230 mm
Valmistajamerkintä KK 114 F
Tuotetyyppi Hiomakangas

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 556900 40
EAN / GTIN 4018875000373
Valmistajan numero 700037

Käyttötaulukko

Alu Mg
 
Teräs < 900 N/mm²
 
Teräs < 1400 N/mm²
 
Teräs < 55 HRC
 
Teräs < 60 HRC
 
Teräs < 67 HRC
 
INOX
 
Ti
 
GG(G)
 
CuZn
 
Muovi, lasikuitumuovi
 
puu
 
lakka
 
Uni
 
kuiva
 

Kuvaus

Malli:

Tiheä, vankka ja erittäin joustava puuvillaneulos (öljyn- ja bensiininkestävä), tasalaatuisesti siroteltu täysihartsisidottu normaalikorundi (A). Sopii ihanteellisesti kappaleiden geometrian mukautukseen. Ei reunuksia, korkea hiomateho ja pitkä kestoikä. Arkin koko 230×280 mm.
Tyyppi VSM KK 114 F: Kangas ruskea, erittäin korkeisiin vaatimuksiin. Laatu on erityisen joustavaa, öljyn- ja petrolinkestävää ja sitä on helppo repiä pitkittäissuunnassa ja kuitujen suunnassa ilman rispaantumista.

Käyttö:

Yleiskäyttöinen, erityisesti käsin hiontaan (kumihiomatuki, ks. nro 557600).

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Sopivat tuotteet

Varaosat
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
    Rakeisuus Yksikköhinta sis. alv
    Suoraosto

    Kirjaudu tilillesi

    Oletko uusi asiakas?

    Ostoskorissa

    Ostoskoriin
    Ostoskoriin