Liuskakaralaikka Huopa / kangas 60X50 mm

Tuote nro.: 554910 60X50
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset

Porrastetut hinnat:

  • alkaen 1 kpl
    12,56 € / kpl
  • alkaen 10 kpl
    10,47 € / kpl
pyynnöstä
Varastossa
222 kappaletta varastossa
  • Hioma-aineen lyhenne: A

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Hioma-aineen lyhenne A
Rakeistus-vertailu 100 / 80
Hienousaste karkea
Pään ⌀ 60 mm
Pään leveys 50 mm
Varren ⌀ 6 mm
Suositeltu kierrosluku 5 000 min-1
Enimmäiskierrosluku 9 000 min-1
Tuotetyyppi Liuskakaralaikka

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 554910 60X50
EAN / GTIN 4045197803757

Käyttötaulukko

Alu Mg
 
Teräs < 900 N/mm²
 
Teräs < 1400 N/mm²
 
Teräs < 55 HRC
 
Teräs < 60 HRC
 
Teräs < 67 HRC
 
INOX
 
Ti
 
GG(G)
 
CuZn
 
Muovi, lasikuitumuovi
 
puu
 
lakka
 
kuiva
 

Kuvaus

Malli:

Hiomaliuskat on kiinnitetty säteittäisesti työkalun akselin ympärille. Huovan hiontatehoa voidaan parantaa yhdistämällä se hiomakankaaseen. Varren ⌀ 6 mm.

Käyttö:

Pinttyneen lian ja hapettumien poistoon metallista. CrNi-terästen ja muiden jaloterästen, myös ei-rautametallien mattahiontaan.
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
    Pään ⌀×pään leveys (mm) Yksikköhinta sis. alv
    Suoraosto

    Kirjaudu tilillesi

    Oletko uusi asiakas?

    Ostoskorissa

    Ostoskoriin
    Ostoskoriin