{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
kat. Nr.:
| Hioma-aine | Korundi-hiomarae (A) | |
| Hioma-aineen lyhenne | A | |
| Rakeisuus | 150 | |
| Pään ⌀ | 30 mm | |
| Pään leveys | 10 mm | |
| Varren ⌀ | 6 mm | |
| Suositeltu kierrosluku | 16 000 min-1 | |
| Enimmäiskierrosluku | 25 400 min-1 | |
| Tuotetyyppi | Liuskakaralaikka |
| Tuotekoodi | 554410 30X10 | |
| EAN / GTIN | 4045197377654 | |
| Valmistajan numero | 554410 30X10 | |
| Valmistaja/vastuuhenkilö | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |