Liuskakaralaikka (CER) 40X15 mm

Tuote nro.: 554170 40X15
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset

Porrastetut hinnat:

  • alkaen 1 kpl
    8,14 € / kpl
  • alkaen 10 kpl
    6,79 € / kpl
pyynnöstä
Varastossa
229 kappaletta varastossa
  • Hioma-aineen lyhenne: Keramiikka

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Hioma-aine Keramiikkarae (CER)
Hioma-aineen lyhenne Keramiikka
Rakeisuus 120
Pään ⌀ 40 mm
Pään leveys 15 mm
Varren ⌀ 6 mm
Suositeltu kierrosluku 12 000 min-1
Enimmäiskierrosluku 19 100 min-1
Tuotetyyppi Liuskakaralaikka

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 554170 40X15
EAN / GTIN 4045197882837

Käyttötaulukko

Teräs < 900 N/mm²
 
Teräs < 1400 N/mm²
 
Teräs < 55 HRC
 
Teräs < 60 HRC
 
Teräs < 67 HRC
 
INOX
 
Ti
 
GG(G)
 
CuZn
 
Muovi, lasikuitumuovi
 
puu
 
kuiva
 

Kuvaus

Malli:

Hiomaliuskat on kiinnitetty säteittäisesti työkalun akselin ympärille.
Hiomalamelleissa keramiikkarae (CER).

Käyttö:

Erityisesti työkalujen ja muottien hienohiontaan ja kiillotukseen, suurisäteiseen työstämiseen esim. koneiden ja säiliöiden valmistuksessa. Liuskakaralaikat mukautuvat hiottavan kappaleen muotoihin.