Kumilautaslaikka, varren ⌀ 6 mm kova 50 mm

Tuote nro.: 553927 50
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
76 kappaletta varastossa

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Kovuusaste kova
Ulko-⌀ 50 mm
Enimmäiskierrosluku 30 000 min-1
Tuotetyyppi Tukilaikka

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 553927 50
EAN / GTIN 4062406301132

Kuvaus

Malli:

Lautaslaikkojen ja hiomalaikkojen optimaalinen pikakiinnitysmekanismi (sisäkierre). Pyörö on helposti vaihdettavissa ilman työkaluja kovankin käytön jälkeen.
Kumilautaslaikka, varren ⌀ 6 mm. Hiomalaikkojen kiinnittämiseen pikajärjestelmällä, metallilukitus.

Käyttö:

Pienten tai muodoltaan vaihtelevien kappaleiden hiontaan − työkalujen, muottien, mallien, koneiden, laitteiden, säiliöiden jne. valmistuksessa.