Hiomatuppilo (Erikoisrae) 1319C

Tuote nro.: 553050 1319C
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset

Porrastetut hinnat:

  • alkaen 1 kpl
    0,99 € / kpl
  • alkaen 100 kpl
    0,83 € / kpl
pyynnöstä
Varastossa
636 kappaletta varastossa
  • Hioma-aineen lyhenne: A
  • Muoto: C

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Hioma-aine Korundi-hiomarae (A)
Hioma-aineen lyhenne A
Rakeisuus 80
Muoto C
Hiomatuppilon ⌀ 13 mm
Hiomatuppilon pituus 19 mm
Suositeltu kierrosluku 16 000 min-1
Tuotetyyppi Hiomatuppilo

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 553050 1319C
EAN / GTIN 4062406123673

Käyttötaulukko

Alu Mg
 
Teräs < 900 N/mm²
 
Teräs < 1400 N/mm²
 
Teräs < 55 HRC
 
Teräs < 60 HRC
 
INOX
 
Ti
 
GG(G)
 
CuZn
 
Muovi, lasikuitumuovi
 
puu
 
Uni
 
kuiva
 

Kuvaus

Malli:

Suuri tehokkuus ja nopea materiaalinpoisto optimoidun hiomarae/sideaineliimauksen ansiosta.
Erikoiskorundi (A)pintasidoksella yleiskäyttöön työkalujen ja muottien valmistuksessa.

Käyttö:

Saumattomat hiomatuppilot asetetaan kumirungon päälle, ja ne pysyvät pyörivässä koneessa tukevasti paikoillaan keskipakoisvoiman ansiosta. Hiomatuppiloiden vaihto käy nopeasti ja helposti (käännetään auki/kiinni urien suuntaisesti).

Ohje:

Yhteensopiva vain ylihiottujen hiomatuppilonpitimien nro 553100 kanssa.
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
    Hiomatuppilon ⌀, pituus, muoto Yksikköhinta sis. alv
    Suoraosto

    Kirjaudu tilillesi

    Oletko uusi asiakas?

    Ostoskorissa

    Ostoskoriin
    Ostoskoriin