CBN-karalaikat galvaaniset B126 12 mm

Tuote nro.: 552550 12
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
18 kappaletta varastossa
  • Hioma-aineen lyhenne: CBN

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Hioma-aineen lyhenne CBN
Muodon kuvaus Lieriö
Pään ⌀ 12 mm
Pään pituus 8 mm
Kokonaispituus 60 mm
Varren ⌀ 6 mm
Tuotetyyppi Karalaikka

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 552550 12
EAN / GTIN 4045197157133

Käyttötaulukko

Teräs < 1400 N/mm²
 
20
Teräs < 55 HRC
 
20
Teräs < 60 HRC
 
20
Teräs < 67 HRC
 
20
INOX
 
20
Ti
 
20
GG(G)
 
20
märkä enintään
 
kuiva
 

Kuvaus

Malli:

Tarkkuushiotut aihiot, CBN-pinnoite. Erittäin tehokkaasti lastuava ja kestävä, galvaaninen nikkelisidos.

Käyttö:

Käsikäyttöön teollisuusroboteissa tai sisäpyörö- ja CNC-hiomakoneissa reikien, säteiden ja muotojen viimeistelyhiontaan sekä purseenpoistoon ja viistämiseen.
Kaikki karkaistut, nuorrutetut ja runsasseosteiset teräkset.
Suositellut kehänopeudet: CBN kuivana 15–25 m/s, CBN märkänä 20–40 m/s.

Ohje:

Timanttikovasimet - katso alk. nro 559000; timanttiviilat alk. nro 52 9150.
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
    Pään ⌀ (mm) Yksikköhinta sis. alv
    Suoraosto

    Kirjaudu tilillesi

    Oletko uusi asiakas?

    Ostoskorissa

    Ostoskoriin
    Ostoskoriin