{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Hioma-aine | Normaalikorundi (A) | |
Hioma-aineen lyhenne | ZB | |
Rakeisuus | 600 | |
Muodon kuvaus | Lieriö | |
Pään ⌀ | 6 mm | |
Pään pituus | 10 mm | |
Varren ⌀ | 3 mm | |
Väri | valkoinen | |
Suositeltu kierrosnopeus | 10 m/s - 15 m/s | |
Tuotetyyppi | Kiillotuskara |
Tuotekoodi | 551924 6X10 | |
EAN / GTIN | 4062406572563 |