Jyrsintappi pinnoitettu Z4 − tiheä, ristihammastettu C0820

Tuote nro.: 540560 C0820
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
37 kappaletta varastossa
  • Varren ⌀: 6

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Sarja Z4-hammastus
Hammastus, lyhytnimitys Z4
Hammastustyyppi ristihammastettu
Hammastustiheysaste hieno
Lastuava aine KM TiAlN
Pinnoitus TiAlN
Muoto C0820
Muodon kuvaus Lieriö/pyöreä
Pään ⌀ 8 mm
Pään pituus 20 mm
Kokonaispituus 60 mm
Varren ⌀ 6 mm
Tuotetyyppi Jyrsintappi

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 540560 C0820
EAN / GTIN 4027497278985
Valmistajan numero A50020820604TA081

Käyttötaulukko

Teräs < 900 N/mm²
 
Teräs < 1400 N/mm²
 
Teräs < 55 HRC
 
Teräs < 60 HRC
 
Teräs < 67 HRC
 
INOX
 
Ti
 

Kuvaus

Malli:

Varren ⌀ 6 mm.
LUKAS-jyrsintapit valmistetaan nykyaikaisilla CNC-koneilla erittäin sitkeistä kovametallilaaduista, joille on ominaista erinomainen leikkuusärmän kestävyys. Tapit, joissa pään halkaisija on suurempi kuin varren halkaisija, ovat teräsvartisia. Muussa tapauksessa myös varsi on kovametallia.
TiAIN-pinnoite pidentää kestoikää japarantaa lämmönkestävyyttä.
Suureen termiseen ja mekaaniseen kuormitukseen (heavy duty).
Muoto: lieriömäinen (WRC).

Käyttö:

Sopivat sekä käsikäyttöön että teollisuusrobotteihin ja lähes kaikille materiaaleille. Purseenpoistoon, reunanmuovaukseen, puhdistukseen, hitsaussaumojen ja pintojen työstämiseen.
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
    Tyyppi Yksikköhinta sis. alv
    Suoraosto

    Kirjaudu tilillesi

    Oletko uusi asiakas?

    Ostoskorissa

    Ostoskoriin
    Ostoskoriin