Timanttipinnoitteinen neulaviila, 140 mm Rae D126 (keskikarkea) Universal 9

Tuote nro.: 529220 9
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
8 kappaletta varastossa
  • Hioma-aineen lyhenne: D

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Hioma-aine timantti
Hioma-aineen lyhenne D
Rakeisuus D126
Muodon kuvaus lehti
Halkaisija, pinnoite 5,0×2,4 mm
Pinnoitteen pituus 70 mm
sis. viilan kahvan ei
Tuotetyyppi Neulaviila

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 529220 9
EAN / GTIN 2050001698230
Valmistajan numero 4007220016916

Käyttötaulukko

Teräs < 1400 N/mm²
 
Teräs < 55 HRC
 
Teräs < 60 HRC
 
Teräs < 67 HRC
 
Kovametalli
 
INOX
 
Ti
 
GG(G)
 
Muovi, lasikuitumuovi
 
kivi
 

Kuvaus

Malli:

Näiden neulaviilojen aihiot on taottu erikoisteräksestä ja hiottu. Timanttiviilojen pintaan levitetään tasarakeista timanttijauhoa, joka kiinnitetään galvaanisesti. Erinomainen viilaustulos timanttipinnoitteen tasaisuuden ja kovuuden ansiosta. Viilan kokonaispituus = 140 mm; timanttipinnoitteen pituus = 70 mm; varren ⌀ = 3 mm.

Käyttö:

Karkaistusta teräksestä tai kovametallista tehtyjen leikkuu-, stanssaus- ja puristustyökalujen mittatarkkaan viimeistelyyn. Myös lasin, keramiikan jne. työstöön. Viilaa vähäisellä voimalla, varsinkin särmiä. Voimakas painaminen ei paranna viilaustehoa ja vahingoittaa viilaa.

Rakeisuus:

Yleisraekoko (vakioviila) D 126

Erikoistarvike:

Näiden viilojen pikakiinnityskahvat ovat kohdassa nro 519700.

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Sopivat tuotteet

Varaosat
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
    Tyyppi Yksikköhinta sis. alv
    Suoraosto

    Kirjaudu tilillesi

    Oletko uusi asiakas?

    Ostoskorissa

    Ostoskoriin
    Ostoskoriin