Timanttipinnoitteinen käsiviila, 215 mm Rae D126 (keskikarkea) Universal 5

Tuote nro.: 529150 5
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
21 kappaletta varastossa
  • Hioma-aineen lyhenne: D

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Hioma-aine timantti
Hioma-aineen lyhenne D
Rakeisuus D126
Muodon kuvaus nelikulmainen
Halkaisija, pinnoite 5,5×5,5 mm
Pinnoitteen pituus 100 mm
Kokonaispituus 215 mm
sis. viilan kahvan ei
Viilankahva tarvitaan ei
Tuotetyyppi Käsiviila

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 529150 5
EAN / GTIN 4007220017333
Valmistajan numero 4007220017333

Kuvaus

Malli:

Valmistettu samoin kuin neulaviilat nro 529220 , mutta samanlaisista aihioista kuin Habilis-viilat nro 52 7060 (vahvistettu poikkipinta ja luja, taottu ruoto); n. 3-kertainen hiomapinta-ala neulaviiloihin verrattuna.

Käyttö:

Karkaistun tai nuorrutetun teräksen, kovametallin, lasin, keramiikan ja kuituvahvisteisten muovien työstämiseen. Viilattava kevyesti, erityisesti särmissä! Voimakas painaminen ei paranna viilaustehoa ja vahingoittaa viilaa.