Tarkkuuslattaviilaerittäin kapea 150/1

Tuote nro.: 523100 150/1
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
47 kappaletta varastossa

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Vastaa saksalaista hakkausta 2–3
Leveys × paksuus 4,5×2,5 mm
Hammastuksen pituus 150 mm
Tuotetyyppi Tarkkuusviila

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 523100 150/1
EAN / GTIN 613548065235
Valmistajan numero LP1152-6-1

Käyttötaulukko

Alu Mg
 
Teräs < 900 N/mm²
 
Teräs < 1400 N/mm²
 
Teräs < 55 HRC
 
Teräs < 60 HRC
 
Teräs < 67 HRC
 
INOX
 
Ti
 
GG(G)
 
CuZn
 
Muovi, lasikuitumuovi
 
puu
 
Uni
 

Kuvaus

Malli:

Sveitsiläiset tarkkuusviilat, vastaavat tiukimpia vaatimuksia muoto- ja hakkaustarkkuudessa, viilaustehossa ja kestoiässä. Erikoisteräs, kovuus 65−66 HRC. Erona konepajaviiloihin on se, että tarkkuusviiloissa on tarkasti käyttötarkoitusta vastaavat, hiukan kuperat muodot, erityiset hakkauskulmat ja laajempi valikoima erilaisia hakkauksia. Näin viilattavista pinnoista tulee aina tasaisia kevyestikin viilattaessa.
Tasopinnat hakattu; tylppäkärkinen.

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Sopivat tuotteet

Varaosat
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
    Pituus ilman ruotoa mm / sveitsiläinen hakkaus Yksikköhinta sis. alv
    Suoraosto

    Kirjaudu tilillesi

    Oletko uusi asiakas?

    Ostoskorissa

    Ostoskoriin
    Ostoskoriin