VALTITAN-tarkkuussokkaviila 200/2

Tuote nro.: 521150 200/2
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
19 kappaletta varastossa

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Vastaa saksalaista hakkausta 4
Leveys × paksuus 14,5×4,5 mm
Hammastuksen pituus 200 mm
Tuotetyyppi Tarkkuusviila

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 521150 200/2
EAN / GTIN 613548062104
Valmistajan numero LPV1132-8-2

Käyttötaulukko

Alu Mg
 
Teräs < 900 N/mm²
 
Teräs < 1400 N/mm²
 
Teräs < 55 HRC
 
Teräs < 60 HRC
 
Teräs < 67 HRC
 
INOX
 
Ti
 
GG(G)
 
CuZn
 
Muovi, lasikuitumuovi
 
puu
 
Uni
 

Kuvaus

Malli:

Suorituskykyiset VALTITAN-tarkkuusviilat ovat erittäin kulutuksenkestäviä 1200 HV:n pintakovuuden ansiosta. Erityinen hammasmuoto estää viilan tukkeutumisen viilauslastuista. Hyvä lastuamisteho ja pitkä kestoikä. Lähes ruostumattomia, joten niitä voi käyttää myös korroosioalttiissa ympäristössä. Ei jätä syövyttäviä aineksia.
Tasopinnat hakattu; tylppäkärkinen.

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Sopivat tuotteet

Varaosat