Luuppivalaisin powerlux 7/8000

Tuote nro.: 490820 7/8000
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
25 kappaletta varastossa

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Linssityyppi asfäärinen
Valaistus SMD-LED
Linssin ⌀ 54 mm
Suurennus (x-kert.) 7
Värilämpötila n. 8000 (kylmä valk.) K
Pakkaus kovavaahtokotelo
Energiansyöttö Paristokäyttöinen
Sisältyvien paristojen lukumäärä 3
Tuotenro, paristot/akut 081561 LR6
Tuotetyyppi Valaistu käsisuurennuslasi

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 490820 7/8000
EAN / GTIN 4048347290964
Valmistajan numero 158628 POWERLUX 7X / 8000K

Kuvaus

Malli:

  • Hyvä suurennus 20 dpt / 5× isossa näkökentässä.
  • Paras mahdollinen kuvanlaatu asfäärisen, särkymättömän muovilinssin (PXM®) ansiosta, cera-tec®-pinnoitettu.
  • Optimaalinen varjoton valaisu 2 vastakkaisella SMD-LEDillä.
  • Softtouch-painike virran käynnistykseen/katkaisuun, selkeä kytkentäpalaute, helppo käyttö.
  • Automaattinen poiskytkentä: valo sammuu 30 minuutin jälkeen automaattisesti.

Toimituksen sisältö:

Sisältää 3 paristoa nro 081561 koko LR6 ja kovavaahtokotelon.

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Sopivat tuotteet

Varaosat