Tappitulkkisarja, tarkkuus ±0,5 µm 1,5-2

Tuote nro.: 483955 1,5-2
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset

Lisää palvelu:

  • Palveluiden lisääminen on mahdollista vain JavaScriptin avulla. Käänny luottamuksellisesti yhteyshenkilösi puoleen.
  • 5,12 € /kpl
    Otettava huomioon:

    Huomaa: Fonttikoon luettavuus voi vaikuttaa merkkien lukumäärästä.

    Käsittelyaika noin 1-3 työpäivää
  • 221,95 € /kpl
  • 655,50 € /kpl
pyynnöstä
Saatavilla 4-6 viikossa
0 kappaletta varastossa

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

virheraja ± 0,5 µm
Toleranssiluokka 1
Nimellismitta 1,51 mm - 2 mm
Nousu 0,01 mm
Sarjan sisältö 50
Tuotetyyppi Päätytulkki

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 483955 1,5-2
EAN / GTIN 2050000962769

Kuvaus

Malli:

Edullinen vaihtoehto mittaustapille. ⌀-toleranssit paremmat kuin DIN 2269, toleranssiluokka 1. Laadukasta, hehkutettua terästä; muovikahvat, joissa ⌀-merkintä.

Ohje:

Ilmoita tilatessasi haluttu halkaisija, esim. nro 483950 koko 2 0,24.
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
    Tyyppi Yksikköhinta sis. alv
    Suoraosto

    Kirjaudu tilillesi

    Oletko uusi asiakas?

    Ostoskorissa

    Ostoskoriin
    Ostoskoriin