Puulaatikko mittaustapeille tyhjä 5-6

Tuote nro.: 483840 5-6
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset

Lisää palvelu:

  • Palveluiden lisääminen on mahdollista vain JavaScriptin avulla. Käänny luottamuksellisesti yhteyshenkilösi puoleen.
  • 5,12 € /kpl
    Otettava huomioon:

    Huomaa: Fonttikoon luettavuus voi vaikuttaa merkkien lukumäärästä.

    Käsittelyaika noin 1-3 työpäivää
pyynnöstä
Saatavilla 4-6 viikossa
0 kappaletta varastossa

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Nimellismitta-alue 5,01 mm - 6 mm
Reiän ⌀:n nousu 0,01 mm
Reikien määrä 100 kpl
Rungon materiaali puu
Tuotetyyppi Box

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 483840 5-6
EAN / GTIN 2050002053984

Kuvaus

Malli:

1 puukotelo.

Käyttö:

Mittaustappien selkeään säilytykseen, eri halkaisijoiden alueet.
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
    Tyyppi Yksikköhinta sis. alv
    Suoraosto

    Kirjaudu tilillesi

    Oletko uusi asiakas?

    Ostoskorissa

    Ostoskoriin
    Ostoskoriin