Teräsmittapala Toleranssiluokka 1 70 mm

Tuote nro.: 481050 70
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset

Lisää palvelu:

  • Palveluiden lisääminen on mahdollista vain JavaScriptin avulla. Käänny luottamuksellisesti yhteyshenkilösi puoleen.
  • 8,86 € /kpl
  • 25,65 € /kpl
  • 5,12 € /kpl
    Otettava huomioon:

    Huomaa: Fonttikoon luettavuus voi vaikuttaa merkkien lukumäärästä.

    Käsittelyaika noin 1-3 työpäivää
pyynnöstä
Varastossa
106 kappaletta varastossa
  • Standardi: DIN EN ISO 3650

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Standardi DIN EN ISO 3650
Nimellismitta 70 mm
Toleranssiluokka 1
Raaka-aine seostettua erikoisterästä, läpikarkaistu ja päästetty
Tuotetyyppi mittapala

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 481050 70
EAN / GTIN 4045197210241

Kuvaus

Malli:

Kaikkiin mittapaloihin on merkitty oma tunnistusnumero.
Koko 0,5...10 − poikkipinta = 30 × 9 mm.
Koko 11...500 − poikkipinta = 35 × 9 mm.
Erikoisseostettua, huolellisesti läpikarkaistua ja päästettyä erikoisterästä.
Toleranssiluokka 1 asetusmittojen ja tarkistustulkkien tarkastamiseen ja pituudenmittauslaitteiden säätämiseen sekä tavallisiin töihin mittaushuoneissa.
Malli on muuten sama kuin nro 480450.

Ohje:

Muita nimellismittoja saatavilla tilauksesta.
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
    Nimellismitta (mm) Yksikköhinta sis. alv
    Suoraosto

    Kirjaudu tilillesi

    Oletko uusi asiakas?

    Ostoskorissa

    Ostoskoriin
    Ostoskoriin