Aluskalvosarja B

Tuote nro.: 478780 B
Aseta hinta 23 kpl (3,23 € / 1 kpl)
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
14 kappaletta varastossa

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Kalvon paksuus (jokaista 1 kpl) 0,03; 0,04; 0,05; 0,06; 0,07; 0,08; 0,09; 0,1; 0,12; 0,15; 0,18; 0,2; 0,25; 0,3; 0,35; 0,40; 0,5; 0,6; 0,7; 0,8; 0,9; 1,0 mm
Pituus 300 mm
Leveys 50 mm
Raaka-aine hiiliteräs
Kalvojen määrä 23
Tuotetyyppi Aluskalvo

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 478780 B
EAN / GTIN 2050001057396
Valmistajan numero 592