Aluskalvosarja, 10 osaa 50×300 mm 0,5 mm

Tuote nro.: 478750 0,5
Aseta hinta 10 kpl (2,88 € / 1 kpl)
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
29 kappaletta varastossa

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

virheraja ±10 µm
kalvonleveys 50 mm
kalvonpituus 100 mm
Raaka-aine hiiliteräs
Paksuus 0,5 mm
Kalvojen määrä 10
Tuotetyyppi Aluskalvo

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 478750 0,5
EAN / GTIN 2050001057495
Valmistajan numero 524

Kuvaus

Malli:

Kylmävalssattu, jousikova rakotulkkinauhateräs - suuri tasotarkkuus. Kalvon paksuus on merkitty kulumattomasti. Säilytys lujassa säilytyskotelossa.
Hiiliteräs − materiaalinro 1.1274, kylmäkarkaistu, kirkaspintainen (koko 0,02 ruostumaton).

Käyttö:

Työkalujen asentamiseen, laitteiden säätämiseen, toleranssien mukauttamiseen, kiinnittimien alle korkeuden säätämiseen, koneiden suuntaamiseen, muottien asentamiseen, laakerivälyksen säätämiseen, laitteiden sovittamiseen, leikkuuterien säätämiseen, työkappaleiden suuntaamiseen jne.

Toimituksen sisältö:

1 pakkaus, 10 terää.
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
    Paksuus (mm) Yksikköhinta sis. alv
    Suoraosto

    Kirjaudu tilillesi

    Oletko uusi asiakas?

    Ostoskorissa

    Ostoskoriin
    Ostoskoriin