Rakotulkkinauharulla 12,7 mm×10 m 0,02 mm

Tuote nro.: 478504 0,02
(9,32 € / 1 Metre)
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
12 kappaletta varastossa
  • Raaka-aine: hiiliteräs

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

virheraja ± 2 µm
Standardi Tehdasnormi
Toleranssi T3
Raaka-aine hiiliteräs
Rullan pituus 10 m
Rullan leveys 12,7 mm
Paksuus 0,02 mm
Tuotetyyppi Rakotulkkinauha

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 478504 0,02
EAN / GTIN 4045197524102

Kuvaus

Malli:

Kylmävalssattu, jousikova rakotulkkinauhateräs - suuri tasotarkkuus. Koosta 0,02 alkaen poiskulumaton paksuuden merkintä (poikkeuksena nro 478502 alk. koosta 0,08).
Säilytys käytännöllisessä kotelossa, josta nauha vedetään ulos rullamitan tapaan. Viisi- tai kymmenmetrisestä nauhasta voi leikata halutun pituisen palan.
C-Stahl − hiiliteräs − materiaalinro 1.1274, kylmävalssattu, karkaistu, kirkaspintainen (koko 0,01 ja 0,02 ruostumaton).

Käyttö:

Laitteiden ja työkalujen rakentamisessa koneenosien hienosäätöä varten. Aluskalvona työkappaleiden oikaisussa, kaikentyyppisiiin toleranssimittauksiin, sovitteiden ja johteiden tarkistamiseen sekä väri- ja puristustelojen säätämiseen.
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
    Paksuus (mm) Yksikköhinta sis. alv
    Suoraosto

    Kirjaudu tilillesi

    Oletko uusi asiakas?

    Ostoskorissa

    Ostoskoriin
    Ostoskoriin