{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Näyttöalue AC | 12 V - 690 V | |
Näyttöalue DC | 12 V - 690 V | |
IP-suojausluokka | IP 64 | |
Pyörimissuunnan tarkistus | 100–690 V | |
Vaiheentarkistus | 100–690 V | |
Johtavuuden testaus | Akustinen / LED enint. 500 kΩ | |
FI/RCD-suojakytkin, koetusvirta | kyllä | |
Mittauskohdan valaistus | kyllä | |
Ylijänniteluokka | CAT III 1000 V; CAT IV 600 V | |
Energiansyöttö | Paristokäyttöinen | |
Sisältyvien paristojen lukumäärä | 2 | |
Tuotenro, paristot/akut | 081551 LR3 | |
Tuotetyyppi | Jännitteentarkistustaltta |
Tuotekoodi | 473210 750-2 | |
EAN / GTIN | 4029547013904 | |
Valmistajan numero | 0590 7502 |