Kehysvesivaaka, säädettävä libelli 200/1 mm

Tuote nro.: 469190 200/1
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset

Lisää palvelu:

  • Palveluiden lisääminen on mahdollista vain JavaScriptin avulla. Käänny luottamuksellisesti yhteyshenkilösi puoleen.
  • 5,12 € /kpl
    Otettava huomioon:

    Huomaa: Fonttikoon luettavuus voi vaikuttaa merkkien lukumäärästä.

    Käsittelyaika noin 1-3 työpäivää
  • 108,33 € /kpl
pyynnöstä
Varastossa
5 kappaletta varastossa
  • Standardi: DIN 877
  • Pakkaus: kestävä rasia

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Standardi DIN 877
Lukema 0,02 mm/m
Tarkkuusluokka 1
Anturan pituus 200 mm
Anturan leveys 40 mm
Pakkaus kestävä rasia
Tuotetyyppi Vesivaaka

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 469190 200/1
EAN / GTIN 4045197519252

Kuvaus

Malli:

Tukeva runko laadukasta erikoisvalua; vasaralakattu. 3 sivupintaa prismahiottu, 1 sivu tasainen. Pitkittäis- ja poikittaislibelli lasia. Pitkittäislibellien herkkyys (asteikkoarvo) on ilmoitettu tyyppikilvessä. Tarkkuudessa 1 eristetyt kahvat kotelossa sekä suojalasi libellien päällä.
Pitkittäislibellin säädettävyys:
pitkittäislibelli voidaan säätää uudelleen helposti ja välyksettömästi säätöruuvilla ilman osien irrottamista 0-asentoon.

Käyttö:

Vaaka- ja pystysuorien pintojen ja akseleiden oikaisuun sekä oikaisemiseen tarkasti 90°:n kulmaan.

Standardi:

DIN 877

Tarkkuus:

1 = äärimmäisen herkkä pitkittäislibelli 0,02 mm/m.
2 = erittäin herkkä pitkittäislibelli 0,1 mm/m.

Ohje:

Magneettinen malli saatavissa pyynnöstä.