Konevesivaaka, säädettävä libelli 300/1 mm

Tuote nro.: 468790 300/1
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset

Lisää palvelu:

  • Palveluiden lisääminen on mahdollista vain JavaScriptin avulla. Käänny luottamuksellisesti yhteyshenkilösi puoleen.
  • 5,12 € /kpl
    Otettava huomioon:

    Huomaa: Fonttikoon luettavuus voi vaikuttaa merkkien lukumäärästä.

    Käsittelyaika noin 1-3 työpäivää
  • 77,51 € /kpl
pyynnöstä
Varastossa
1 kappaletta varastossa
  • Standardi: DIN 877
  • Pakkaus: kestävä rasia

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Standardi DIN 877
Lukema 0,02 mm/m
Tarkkuusluokka 1
Anturan pituus 300 mm
Anturan leveys 40 mm
Pakkaus kestävä rasia
Tuotetyyppi Vesivaaka

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 468790 300/1
EAN / GTIN 4045197519221

Kuvaus

Malli:

Tukeva runko laadukasta erikoisvalua; vasaralakattu. Prismatuki, vinoon hiotut vastinpinnat (tärkeää esim. piirtämisessä ja oikaisussa). Kaikki mittauspinnat työstetty tarkasti libelliakselin suuntaisesti. Pitkittäis- ja poikittaislibelli lasia. Eristetyt kahvat kotelossa sekä suojalasi libellien päällä.
Pitkittäislibellin säädettävyys:
pitkittäislibelli voidaan säätää uudelleen helposti ja välyksettömästi säätöruuvilla ilman osien irrottamista 0-asentoon.

Malli - kuva:

Pitkittäislibellin säätöruuvi
.
Pitkittäislibelli
on jännitevapaa.

Käyttö:

Esimerkiksi tasopintojen, akselien ja koneiden oikaisemiseen.

Standardi:

DIN 877

Tarkkuus:

1 = äärimmäisen herkkä pitkittäislibelli 0,02 mm/m.
2 = erittäin herkkä pitkittäislibelli 0,1 mm/m.
4 = tavallisen herkkä pitkittäislibelli 0,4 mm/m.