Rullamitta mm/tuuma-asteikko 120 tuuma

Tuote nro.: 462225 120
(4,39 € / 1 Metre)
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset

Lisää palvelu:

  • Palveluiden lisääminen on mahdollista vain JavaScriptin avulla. Käänny luottamuksellisesti yhteyshenkilösi puoleen.
  • 5,12 € /kpl
    Otettava huomioon:

    Huomaa: Fonttikoon luettavuus voi vaikuttaa merkkien lukumäärästä.

    Käsittelyaika noin 1-3 työpäivää
  • 36,80 € /kpl
pyynnöstä
Varastossa
3 kappaletta varastossa
  • Lukema valittavissa: mm/tuumaa

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Standardi EG II
nauhan pituus 3 m
nauhan pituus 120 tuuma
Nauhan leveys 16 mm
Kotelon pituus 60 mm
Kotelon leveys 60 mm
Kotelon korkeus 32 mm
Lukema valittavissa mm/tuumaa
Tuotetyyppi Nauhamitta

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 462225 120
EAN / GTIN 4007368113324

Kuvaus

Malli:

Taskukokoinen rullamitta mm/tuuma-asteikko. Asteikko tuuma/mm (yläreuna ja alareuna).
Vankka nauhamekaniikka ja käytännöllinen vyökiinnike. Kotelo iskunkestävää ABS-muovia, käteen sopivat pehmytosat takaavat pitävän otteen. Nauhan lukitus ja automaattinen, kevyt takaisinkelaus. Valkoinen mattateräsnauha, mustat tuuma- ja punaiset jalkamerkinnät.