Rullamitta 5 m

Tuote nro.: 461900 5
(5,22 € / 1 Metre)
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset

Lisää palvelu:

  • Palveluiden lisääminen on mahdollista vain JavaScriptin avulla. Käänny luottamuksellisesti yhteyshenkilösi puoleen.
  • 5,12 € /kpl
    Otettava huomioon:

    Huomaa: Fonttikoon luettavuus voi vaikuttaa merkkien lukumäärästä.

    Käsittelyaika noin 1-3 työpäivää
  • 36,80 € /kpl
pyynnöstä
Varastossa
539 kappaletta varastossa

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Standardi EG II
nauhan pituus 5 m
Nauhan leveys 16 mm
Kotelon pituus 70 mm
Kotelon leveys 30 mm
Kotelon korkeus 69 mm
Tuotetyyppi Nauhamitta

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 461900 5
EAN / GTIN 4045197949271

Kuvaus

Malli:

Erittäin laadukas rullamitta, jossa on lasikuituvahvisteinen kotelo ja automaattinen kelaus.
Kontaktipinnoissa ja pysäytyspainikkeessa on pitoa parantava 2K-Haptoprene-pinnoite.
Teflon-pinnoitteiset liukulaakerit takaavat pehmeän rullauksen ja poikkeuksellisen sujuvan käytön.
Innovatiivinen puskuri erikoiskumista vaimentaa takaiskuenergian ja suojaa rannetta.
Alareunan alumiiniprofiili takaa tukevan asennon alustalla.
Kirkas erikoislakka suojaa nauhaa tehokkaasti kulumiselta. Ylimääräinen heijastusten poisto mahdollistaa selkeän näkymän kaikissa valaistusolosuhteissa.
mm-jako