Tarkkuus-sisämittauslaitesarja 18-150 mm

Tuote nro.: 435192 18-150
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset

Lisää palvelu:

  • Palveluiden lisääminen on mahdollista vain JavaScriptin avulla. Käänny luottamuksellisesti yhteyshenkilösi puoleen.
  • 5,12 € /kpl
    Otettava huomioon:

    Huomaa: Fonttikoon luettavuus voi vaikuttaa merkkien lukumäärästä.

    Käsittelyaika noin 1-3 työpäivää
  • 137,43 € /kpl
pyynnöstä
Varastossa
8 kappaletta varastossa
  • Standardi: Tehdasnormi
  • Pakkaus: kestävä rasia

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Standardi Tehdasnormi
Mittausalue 18 mm - 150 mm
Toistotarkkuus ilman mittakelloa 1 µm
Mittaussyvyys 146 mm - 178 mm
Mittauspäiden lkm 20
Mittauskiekkojen lkm 5
Pakkaus kestävä rasia
Tuotetyyppi 2-pistetarkkuussisämittauslaite

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 435192 18-150
EAN / GTIN 4045197726360

Kuvaus

Malli:

Tarkka kaksipistevertailumittauslaite, jousitettu keskityslaippa. Kevyt, vakaa rakenne CFK-elementtien ansiosta, vähäinen lämpölaajeneminen ja tehokas korroosionsuoja. Lämpösuoja pidikkeessä vähentää entisestään lämpötilan vaikutuksia. Tarkka, helposti käsiksi päästävä mittapulttituen siirto käyräsegmentin kautta. Kiinteillä, karkaistut teräskuulat sisältävillä mittauspäillä säädettävä ⌀.

Käyttö:

Reikien pyöreyden ja lieriömäisyyden sekäsisäprofiilien tarkkaan mittaamiseen.

Toimituksen sisältö:

2 tarkkuus-sisämittauslaitetta nro 435190, mukana jatkeet ja mittarenkaat.

Erikoistarvike:

Tarkkuusmittakello nro 434674, induktiivinen tarkkuusmittakello nro 434670, mittakello vasemmalle etenevällä asteikolla nro 434807 koko 10, digitaalinen mittakello 434322, asetusrenkaat nro 484030.

Ohje:

Tarkkuusmittakelloja käytettäessä tarvitaan lisäksi jatke nro 434920 koko 10 tai mitta-anturi nro 434900 koko 16.

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Sopivat tuotteet

Varaosat

Palvelut & tuoteneuvojat

Lomakkeet

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Esitteitä

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Kampanjat

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript