{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Mittausalue | 50 mm - 100 mm | |
Toistotarkkuus ilman mittakelloa | 0,5 µm | |
Mittaussyvyys | 180 mm | |
Mittauspäiden lkm | 11 | |
Mittauskiekkojen lkm | 3 | |
Keskiöintilautasen leveys | 45 mm | |
Pakkaus | kestävä rasia | |
Tuotetyyppi | 2-pistetarkkuussisämittauslaite |
Tuotekoodi | 435050 50-100 | |
EAN / GTIN | 2050001046581 | |
Valmistajan numero | 10600002 |