Digitaalinen mittakello i-wi Mitta-asteikko 0,0005 mm. 50 mm

Tuote nro.: 434318 50
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset

Lisää palvelu:

  • Palveluiden lisääminen on mahdollista vain JavaScriptin avulla. Käänny luottamuksellisesti yhteyshenkilösi puoleen.
  • 5,12 € /kpl
    Otettava huomioon:

    Huomaa: Fonttikoon luettavuus voi vaikuttaa merkkien lukumäärästä.

    Käsittelyaika noin 1-3 työpäivää
  • 35,31 € /kpl
  • 81,65 € /kpl
pyynnöstä
Saatavilla 6-8 viikossa
0 kappaletta varastossa
  • Standardi: Tehdasnormi
  • Lukema valittavissa: mm/tuumaa
  • Liitäntä: RS232C-liitäntä.; USB-liitäntä; Digimatic-liitäntä; MAHR i-wi -radiojärjestelmä
  • IP-suojausluokka: IP 42
  • Mittausarvon varmistus: MAHR Reference-Lock -järjestelmä

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Standardi Tehdasnormi
Mittausalue 50 mm
Lukema valittavissa 0,0005 mm
Lukema valittavissa 0,00002 tuuma
Lukema valittavissa mm/tuumaa
Mittapoikkeama E MPE (mittausalue) 0,007 mm
Liitäntä RS232C-liitäntä.; USB-liitäntä; Digimatic-liitäntä; MAHR i-wi -radiojärjestelmä
IP-suojausluokka IP 42
Mittausvoima 1,25−2,70 N
Kiinnitysvarren ⌀ h6 8 mm
Mittausarvon varmistus MAHR Reference-Lock -järjestelmä
mittaustekniikka digitaalinen
Kotelon ⌀ 58 mm
Rungon paksuus 35 mm
Radiokäyttö Valmistajan ohjelmisto
Energiansyöttö Paristokäyttöinen
Sisältyvien paristojen lukumäärä 1
Tuotenro, paristot/akut 081560 CR2450
Tuotetyyppi mittakello

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 434318 50
EAN / GTIN 4059192014551
Valmistajan numero 4337626

Kuvaus

Malli:

Digitaalinen mittakello, erittäin suuri numeronäyttö (11 mm) ja integroitu toleranssinäyttö (mittausarvojen näytöllä tai ilman). REFERENCE-mittausjärjestelmä tallentaa ja säilyttää asetetun nolla-asennon myös uudelleen kytkemisen jälkeen. Lukitustoiminto estää käyttönäppäinten tahattomasta painamisesta aiheutuvat mittavirheet.
Absoluuttinen toiminto:
Nollaus mahdollista kaikissa sijainneissa ilman, että vertailureferenssi häviää.
Kerroin asetettavissa, lukema näytössä.
Yksittäisiä toimintoja on mahdollista lukita suoraan mittakellossa. Asetukset ja tallennetut arvot (kerroin, Preset, toleranssit) säilyvät myös, kun vaihdetaan uusi paristo.

Toiminto:

IP42: Suojaus viistosti tulevalta vedeltä (tippuvesisuojattu) 15 asteeseen saakka normaaliin käyttöasentoon verrattuna ja vierasosien ⌀ > 1 mm sisääntunkeutumista vastaan, mutta työkalut ja langat tulisi silti pitää loitolla.

Toimituksen sisältö:

Sisältää 1 pariston nro 081560 koko CR 2450.

Erikoistarvike:

Tiedonsiirtokaapeli nro 498940.
I-wi-radiovastaanotin nro 498912 STICK.

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Sopivat tuotteet

Varaosat

Palvelut & tuoteneuvojat

Lomakkeet

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Esitteitä

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Kampanjat

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript