Takkuusmittakello Feinika iskunkestävä 1/58 mm

Tuote nro.: 433500 1/58
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset

Lisää palvelu:

  • Palveluiden lisääminen on mahdollista vain JavaScriptin avulla. Käänny luottamuksellisesti yhteyshenkilösi puoleen.
  • 5,12 € /kpl
    Otettava huomioon:

    Huomaa: Fonttikoon luettavuus voi vaikuttaa merkkien lukumäärästä.

    Käsittelyaika noin 1-3 työpäivää
  • 27,49 € /kpl
  • 21,05 € /kpl
pyynnöstä
Varastossa
19 kappaletta varastossa
  • Standardi: Tehdasnormi
  • Pakkaus: kestävä rasia

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Standardi Tehdasnormi
Mittausalue 1 mm
Asteikkojako 0,001 mm
Asteikkojako / osoittimen kierros 0,1 mm
Mittapoikkeama MPE (mittausalue) 3 µm
Mittausvoima 1,3 N - 1,6 N
mittaustekniikka analoginen
Kotelon ⌀ 58 mm
Pakkaus kestävä rasia
Tuotetyyppi mittakello

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 433500 1/58
EAN / GTIN 4031452101676
Valmistajan numero 10167

Kuvaus

Malli:

Mitat DIN EN ISO 463 -standardin mukaan, painos kesäkuu 2006.
Tukeva, mattakromattu messinkikuori.
Kiinnitysvarren ⌀ 8 mm h6, karkaistu ja hiottu.
Vankka malli.
Mittausmekanismin tärkeimmät osat ovat jalokivilaakeroituja.
Keskiönäytössä 1/1000 mm:n asteikkojako.
Asteikkotaulu on käännettävissä ulkokehän avulla.
Lähes vakio mittausvoima koko mittausalueella.

Erikoistarvike:

Erikoiskärjet nro 434900 / 4910 / 4915.

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Sopivat tuotteet

Varaosat