Tarkkuusmittakello iskunkestävä 80/58 mm

Tuote nro.: 433050 80/58
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset

Lisää palvelu:

  • Palveluiden lisääminen on mahdollista vain JavaScriptin avulla. Käänny luottamuksellisesti yhteyshenkilösi puoleen.
  • 5,12 € /kpl
    Otettava huomioon:

    Huomaa: Fonttikoon luettavuus voi vaikuttaa merkkien lukumäärästä.

    Käsittelyaika noin 1-3 työpäivää
  • 53,25 € /kpl
  • 81,65 € /kpl
pyynnöstä
Varastossa
17 kappaletta varastossa

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Standardi Tehdasnormi
Mittausalue 80 mm
Asteikkojako 0,01 mm
Asteikkojako / osoittimen kierros 1 mm
Mittapoikkeama MPE (mittausalue) 30 µm
Mittausvoima 1,7 N - 2,8 N
Anturin liitäntäkierre M2,5
mittaustekniikka analoginen
Kotelon ⌀ 58 mm
Tuotetyyppi mittakello

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 433050 80/58
EAN / GTIN 4031452101706
Valmistajan numero 10170

Kuvaus

Malli:

Mitat DIN EN ISO 463 -standardin mukaan, painos kesäkuu 2006 (paitsi koko 100/80).
Tukeva, mattakromattu messinkikuori.
Kiinnitysvarren ⌀ 8 mm h6, karkaistu ja hiottu.
Asteikkotaulu on käännettävissä ulkokehän avulla.
Keskiönäyttö 1/100 mm:n asteikkojako, pieni näyttö 1 mm:n asteikkojako.

Erikoistarvike:

Erikoiskärjet nro 434900 / 4910 / 4915.

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Sopivat tuotteet

Varaosat