{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Standardi | DIN 878 | |
Mittausalue | 10 mm | |
Asteikkojako | 0,01 mm | |
Asteikkojako / osoittimen kierros | 1 mm | |
Mittapoikkeama MPE (mittausalue) | 15 µm | |
Silmukka mittakellon takakannessa | kyllä | |
Mittausvoima | 0,4 N - 1,4 N | |
mittaustekniikka | analoginen | |
Kotelon ⌀ | 58 mm | |
Pakkaus | kestävä rasia | |
Tuotetyyppi | mittakello |
Tuotekoodi | 431980 10/58B | |
EAN / GTIN | 4045197204172 |