Vario-työpenkki, tummanharmaa Eluplan-taso siirrettävä, kivilaatta 1500

Tuote nro.: 431310 1500
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
1500
pyynnöstä
Saatavilla 6-8 viikossa
0 kappaletta varastossa
Toimitus eteenpäin
Toimitus eteenpäin

Jos kyseessä on tilaa vievä tavara, lopulliset toimituskulut lasketaan toimistossamme painon, koon ja toimitustavan mukaan tilauksen tekemisen jälkeen. Lopullinen laskusi voi poiketa sähköpostitse saamastasi tilausvahvistuksesta.

Vakiokokoonpanoilla on yleensä nopeammat toimitusajat.
  • Rakennetyyppi: Teräsrakenne
  • Työpöydän korkeus: 850
  • Vetolaatikon/ulosvetotason kantavuus: 75
  • Pöytälevyn paksuus: 50
  • Vetolaatikon ulosveto (osittain/kokonaan ulosvedettävä): 100

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Rakennetyyppi Teräsrakenne
Materiaalin paksuus 1 mm
Työpöydän korkeus 850 mm
Vetolaatikon/ulosvetotason kantavuus 75 kg
Pöytälevyn paksuus 50 mm
Vetolaatikon ulosveto (osittain/kokonaan ulosvedettävä) 100 %
Nastasylinterilukko modulaarinen lisäkappale
Värivalikoima RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Sarja vario
Korkeus 850 mm
Työtason pituus 1 500 mm
Työtason syvyys 750 mm
Työtason paksuus 50 mm
Kivilaatan pituus 630 mm
Kivilaatan leveys 400 mm
Tasaisuus 0,007 mm
pyöräalustan enimmäiskantokyky 400 kg
Paino 158 kg
Tuotetyyppi Siirrettävä työpenkki

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 431310 1500
EAN / GTIN 4062406288105

Kuvaus

Malli:

Siirrettävä mittaustyöasema, jossa kivilaatta. Liikkuvaan käyttöön. Mittaus- ja tarkastusalusta valikoitua kovaa luonnonkiveä, tarkkuus 0. Tarkasti timanttiläpätty tarkastusta varten. Virheetön ja tasalaatuinen rakenne. Taipumaton ja vääntöjäykkä. Täysin ruostumaton ja haponkestävä, vähäinen lämmönjohtavuus. Sisältää ruostumattoman kierreholkin M8. Tumma Eluplan-työtaso, vahvuus 50 mm; 2 mm paksu muovipäällyste, jossa kulumista ja iskuja kestävä pinta. Päällyste on antistaattinen ja kestää hyvin pitkälle mietoja happoja ja emäksiä. Sitkeänkova pinta soveltuu erityisen hyvin herkille osille. Reunoja kiertää ABS-reunalista. Siirrettävät jalkaosat nelikulmaista putkea, kummassakin 2 kuulalaakeroitua kiinteää ja kääntyvää pyörää, ⌀ 125 mm, kulutuspinta polyuretaania, ei jätä jälkiä. Kääntyvissä pyörissä pyörän suuntalukitus ja pyörälukitus. Takaseinät ja hyllytaso teräslevyä.

Toimituksen sisältö:

Sisältää kivilaatan, tarkkuus 0 630 x 400 mm, kierreholkki M8. Täysin koottuna.

Pintakäsittely:

Rungon väri vaaleanharmaa RAL 7035, vetolaatikoiden etulevyjen väri antrasiitti RAL 7016, jauhemaalattu. Kivilaatan kiinnityksen väri antrasiitti RAL 7016, vetolaatikoiden rungon väri RAL 7035 (ei muutettavissa).

Ohje:

Tarvikkeita löytyy Työtilavarusteet-luettelostamme, nide 3.

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Samasta sarjasta "vario" Näytä kaikki