{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Vetolaatikon/ulosvetotason kantavuus | 75 kg | |
Vetolaatikon ulosveto (osittain/kokonaan ulosvedettävä) | 100 % | |
Korkeudentasaus | 25 mm | |
Hoffmann-reikäseinän reikävälit | 9×9 | |
Nastasylinterilukko | modulaarinen lisäkappale | |
Alarakenteen korkeus | 710 mm | |
Alarakenteen leveys | 906 mm | |
Alarakenteen syvyys | 650 mm | |
Alarakenteen korkeus, sisältää tukiosat | 770 mm | |
Vetolaatikon hyötyleveys G | 12 mm | |
Vetolaatikon hyötysyvyys G | 20 mm | |
Vetolaatikon hyötyleveys | 300 mm | |
Vetolaatikon hyötysyvyys | 500 mm | |
Oven hyötykorkeus | 425 mm | |
Säilytyshyllyjen lukumäärä | 1 mm | |
Kantokyky jakautuneena pinnalle | 1 000 kg | |
Tuotetyyppi | Alusta |
Tuotekoodi | 431060 1200X800 | |
EAN / GTIN | 4067263264927 |