Jatkokappale sisämikrometriin, Tyyppi: 1/100

Tuote nro.: 429010 1/100
Hinta per 1 kpl
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
Yksilölliset hinnat yritysasiakkaille sisäänkirjautumisen jälkeen.
pyynnöstä
Varastossa
4 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

Tyyppi Hinta per 1 kpl (sis. arvonlisävero)

Saatavuus

Lisää toivelistalle

Jaa tämä tuote

tai kopioi tämä linkki

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Mittausalue Koot 6−8 ... 10−12 mm
Pituus 100 mm
Tuotetyyppi Jatkokappale

Tunnistaminen ja luokittelu

Tuotekoodi 429010 1/100
EAN / GTIN 4946368830681
Valmistajan numero 952322
Valmistaja/vastuuhenkilö Mitutoyo Deutschland GmbH, Borsigstraße 8-10, 41469 NEUSS, Deutschland, www.mitutoyo.de

Kuvaus

Malli:

Mattakromattu, ruuvataan mittauspään ja näyttöyksikön väliin.

Sopii:

Sisämikrometrit nro 429000, 429005, 429110, 429250.