{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Standardi | Tehdasnormi | |
Mittausalue | 16 mm - 20 mm | |
Lukema | 0,005 mm | |
Mittarummun asteikko | 1/50 mm | |
virheraja | 0,004 mm | |
Mittarummun ⌀ | 23 mm | |
Mitta a | 0,3 mm | |
Vakiomittaussyvyys | 80 mm | |
Mittaussyvyys jatkokappaleen kanssa | 230 mm | |
mittaustekniikka | analoginen | |
Kokonaispituus | 127 mm | |
Pakkaus | kestävä rasia | |
Tuotetyyppi | 3-pistesisämikrometri |
Tuotekoodi | 429005 16-20 | |
EAN / GTIN | 4946368517193 | |
Valmistajan numero | 368-165 |
This article |
Recommendations |
|
---|---|---|
Sisämikrometri Holtest pohjareikien mittaukseen 16-20 mm
pyynnöstä
Varastossa
12 kappaletta varastossa
550,85 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
87 kappaletta varastossa
347,30 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
|
Lukema | 0,005 | 0,005 |
virheraja | 0,004 | 0,006 |
Mittausalue | 16 ;20 | 16 ;20 |
Mittaussyvyys jatkokappaleen kanssa | 230 | 230 |
Mittarummun asteikko | 1/50 | 1/50 |
Standardi | Tehdasnormi | Tehdasnormi |
Pakkaus | kestävä rasia | kestävä rasia |