Kaarimikrometri, lautasmaiset mittauspinnat 25-50 mm

Tuote nro.: 423000 25-50
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset

Lisää palvelu:

  • Palveluiden lisääminen on mahdollista vain JavaScriptin avulla. Käänny luottamuksellisesti yhteyshenkilösi puoleen.
  • 5,12 € /kpl
    Otettava huomioon:

    Huomaa: Fonttikoon luettavuus voi vaikuttaa merkkien lukumäärästä.

    Käsittelyaika noin 1-3 työpäivää
  • 35,02 € /kpl
  • 64,40 € /kpl
pyynnöstä
Varastossa
114 kappaletta varastossa
  • Standardi: DIN 863
  • Mittarummun asteikko: 1/50
  • Pakkaus: kestävä rasia

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Standardi DIN 863
Mittausalue 25 mm - 50 mm
Lukema 0,01 mm
Mittarummun asteikko 1/50 mm
Mittauspintojen yhdensuuntaisuus 5 µm
Karan ⌀ 8 mm
Kierteen nousu 0,5 mm
Lautaskärjen ⌀ 20 mm
mittaustekniikka analoginen
Pakkaus kestävä rasia
Tuotetyyppi Kaarimikrometri

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 423000 25-50
EAN / GTIN 4045197204011

Kuvaus

Malli:

Suurialaiset karkaistut lautasmittauskärjet. Taottu ja lakattu kaari.
Malli, jossa pyörivä kara.

Käyttö:

Lieriöhammaspyörien ja ruuvipyörien hammasvälien mittaamiseen moduulista 0,8 alkaen.

Toimituksen sisältö:

Koosta 25 − 50 alkaen sisältää 1 tarkistusmitan.

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Sopivat tuotteet

Varaosat
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
    Mittausalue (mm) Yksikköhinta sis. alv
    Suoraosto

    Kirjaudu tilillesi

    Oletko uusi asiakas?

    Ostoskorissa

    Ostoskoriin
    Ostoskoriin