Kärkipari kierrekaarimikrometreihin 0,6-0,9 mm

Tuote nro.: 421652 0,6-0,9
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset

Lisää palvelu:

  • Palveluiden lisääminen on mahdollista vain JavaScriptin avulla. Käänny luottamuksellisesti yhteyshenkilösi puoleen.
  • 5,12 € /kpl
    Otettava huomioon:

    Huomaa: Fonttikoon luettavuus voi vaikuttaa merkkien lukumäärästä.

    Käsittelyaika noin 1-3 työpäivää
pyynnöstä
Varastossa
11 kappaletta varastossa

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Nousu 0,6 mm - 0,9 mm
Tuotetyyppi Mittauskärki

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 421652 0,6-0,9
EAN / GTIN 4946368016023
Valmistajan numero 126-802

Kuvaus

Malli:

60° kylkikulmalla useampien nousujen mittaukseen yhdellä kärkiparilla (tavallinen ja V-urakärki). Metrisille jan UN-kietreille.

Sopii:

Kierrekaarimikrometrit nro 421650 ja 42 2340.

Ohje:

Whitworth-kierteille sopivia kärkiä on saatavana kysyttäessä.
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
    Nousu (mm) Yksikköhinta sis. alv
    Suoraosto

    Kirjaudu tilillesi

    Oletko uusi asiakas?

    Ostoskorissa

    Ostoskoriin
    Ostoskoriin