Digitaalinen syvyystyöntömitta TWIN CAL IP 67 300 mm

Tuote nro.: 418695 300
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset

Lisää palvelu:

  • Palveluiden lisääminen on mahdollista vain JavaScriptin avulla. Käänny luottamuksellisesti yhteyshenkilösi puoleen.
  • 5,12 € /kpl
    Otettava huomioon:

    Huomaa: Fonttikoon luettavuus voi vaikuttaa merkkien lukumäärästä.

    Käsittelyaika noin 1-3 työpäivää
  • 26,11 € /kpl
  • 22,14 € /kpl
pyynnöstä
Varastossa
21 kappaletta varastossa
  • Standardi: ISO 13385
  • Lukema valittavissa: mm/tuumaa
  • Liitäntä: USB-liitäntä; Digimatic-liitäntä; TESA Link Connector TLC
  • IP-suojausluokka: IP 67
  • Mittausarvon varmistus: yksi nollausasetus

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Standardi ISO 13385
Mittausalue 0 mm - 300 mm
Lukema valittavissa 0,01 mm
Lukema valittavissa 0,0005 tuuma
Lukema valittavissa mm/tuumaa
Mittapoikkeama E MPE ±0,03 mm
Liitäntä USB-liitäntä; Digimatic-liitäntä; TESA Link Connector TLC
IP-suojausluokka IP 67
LCD-näytön merkkikorkeus 11 mm
Mittausarvon varmistus yksi nollausasetus
Käyttöaika 12 000 h
mittaustekniikka digitaalinen
Raaka-aine INOX
kaikki osat Karkaistu
Siltapituus 150 mm
Läpimitan mittauskisko 15×4 mm
Pakkaus kestävä rasia
Energiansyöttö Paristokäyttöinen
Sisältyvien paristojen lukumäärä 1
Tuotenro, paristot/akut 081560 CR2032
Tuotetyyppi Syvyystyöntömitta

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 418695 300
EAN / GTIN 7630041106503
Valmistajan numero 00530443

Kuvaus

Malli:

Suuri digitaalinäyttö 11 mm, IP67-suoja, ″Soft touch″ -kotelo, 12 000 tuntia käyttöaikaa, valmiustila 10 minuutin kuluttua ja automaattinen sammutus 2 tunnin kuluttua, TLC-TWIN-liitäntä, porrastettu mittauspinta, leveys 4 mm.

Toiminto:

IP67: Suojaus tilapäiseltä upottamiselta veteen ja pölyn sisääntunkeutumiselta (pölytiivis) ja täydellinen kosketussuojaus.

Käyttö:

Yleisesti syvyyksien, reikien, olakkeiden, leveyksien ja etäisyyksien mittaukseen.

Toimituksen sisältö:

Sis. 1 paristo nro 081560, koko CR2032

Erikoistarvike:

Tiedonsiirtokaapeli nro 498918, radiolaite nro 498921 koko BT.

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Sopivat tuotteet

Tarvikkeet

Varaosat