{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
kat. Nr.:
| Standardi | Tehdasnormi | |
| Mittausalue | 0 mm - 200 mm | |
| Lukema | 0,01 mm | |
| Lukema valittavissa | mm/tuumaa | |
| virheraja | 0,03 mm | |
| Liitäntä | RS232C-liitäntä; USB-liitäntä.; Digimatic-liitäntä | |
| Syvyysmitta | kulmikas 3,7×1,3 mm | |
| IP-suojausluokka | IP 67 | |
| Leukapituus | 48 mm | |
| Mittausarvon varmistus | MAHR Reference-Lock -järjestelmä | |
| mittaustekniikka | digitaalinen | |
| Raaka-aine | Jaloteräs, INOX | |
| kaikki osat | Karkaistu | |
| Pakkaus | kestävä rasia | |
| Energiansyöttö | Paristokäyttöinen | |
| Sisältyvien paristojen lukumäärä | 1 | |
| Tuotenro, paristot/akut | 081560 CR2032 | |
| Tuotetyyppi | Yleiskäyttöinen työntömitta |
| Tuotekoodi | 415551 200 | |
| EAN / GTIN | 4059192003135 | |
| Valmistajan numero | 4118807 | |
| Valmistaja/vastuuhenkilö | MAHR GmbH Göttingen, Carl-Mahr-Straße 1, 37073 GÖTTINGEN, Deutschland, www.mahr.de |