{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Standardi | ISO 13385 | |
Mittausalue | 0 mm - 500 mm | |
Lukema | 0,01 mm | |
Lukema | 0,0005 tuuma | |
Lukema valittavissa | mm/tuumaa | |
Mittapoikkeama E MPE | ±0,04 mm | |
Liitäntä | USB-liitäntä.; Digimatic-liitäntä; TESA Link Connector TLC | |
IP-suojausluokka | IP 67 | |
Leukapituus | 150 mm | |
Sisämittauskärjen ⌀ | 20 mm | |
Mittausarvon varmistus | yksi nollausasetus | |
mittaustekniikka | digitaalinen | |
Raaka-aine | INOX | |
kaikki osat | Karkaistu | |
Pakkaus | kestävä rasia | |
Energiansyöttö | Paristokäyttöinen | |
Sisältyvien paristojen lukumäärä | 1 | |
Tuotenro, paristot/akut | 081560 CR2032 | |
Tuotetyyppi | Konepajatyöntömitta |
Tuotekoodi | 415358 500 | |
EAN / GTIN | 7630041106367 | |
Valmistajan numero | 00530424 |
This article |
Recommendations |
|
---|---|---|
Digitaalinen konepajatyöntömitta TWIN-CAL IP67 ilman mittauskärkiä 500 mm
pyynnöstä
Varastossa
14 kappaletta varastossa
931,50 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
367 kappaletta varastossa
433,55 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
|
Lukema | 0,0005 | 0,0005 |
Lukema valittavissa | mm/tuumaa | mm/tuumaa |
Energiansyöttö | Paristokäyttöinen | Paristokäyttöinen |
Mittausarvon varmistus | yksi nollausasetus | yksi nollausasetus |
Pakkaus | kestävä rasia | kestävä rasia |
Tuotenro, paristot/akut | 081560 CR2032 | 081560 CR2032 |
Mittapoikkeama E MPE | ±0,04 | ±0,06 |